画像準備中

冷凍機オイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード71315837 品番EA130-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,118
販売価格(税別)
7,380

HCFC、HC( 炭化水素 )、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油。スニソオイル取扱いの4条件:1.水分の混入をさける(貯蔵時、容器のフタをはずした時、給油する器具、冷媒の取扱時)。2.ホコリやゴミなどの異物の混入をさける(容器の口は常にきれいに、給油口は良くふいて、給油器具は共洗いできれいにして下さい)。3.異種のオイルを給油しない(エンジンオイルや油圧作動油など、用途、銘柄の違うオイルを給油しないで下さい)。4.定期的なオイル交換(サンプリングなどにより、オイルの劣化をチェックして、定期的なオイル交換を実施して下さい)。

用途HCFC冷媒用冷凍機油 内容量(L)4 粘度VG32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする