なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。