画像準備中

ベンダーボディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71315871 品番EA270BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,420
販売価格(税別)
22,200

なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H〜EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。

材質アルミ鋳物+スチール 全長(mm)490 質量(kg)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする