画像準備中

パイプカッター (PP・PE管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71315941 品番EA338BG-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000

ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。

適合PP・PE管、管外径:1/4”〜2・5/8” 全長(mm)230 材質(本体)アルミニウム 質量(g)700 肉厚(mm)最大:6 材質(刃)合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする