画像準備中

パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71315977 品番EA338CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,523
販売価格(税別)
5,930

家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10〜20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0〜25、水道用・一般用ポリエチレン管:0〜25、ポリブデン管:0〜20、硬質塩化ビニル管:0〜13、VE HI VP管:0〜16。

仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10〜20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0〜25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0〜25、 ポリブデン管:0〜20、 硬質塩化ビニル管:0〜13、 VE HI VP管:0〜16 全長(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする