エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの バット・番重・コンテナ
エスコの バット・トレー
パーツトレー (深型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71316020
品番
EA508SB-172F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。
仕様
ふた付き
材質
ステンレス (SUS304)
容量(L)
0.45
本体質量(g)
100
深さ(mm)
58
外寸(mm)
本体:87×122×59 (H) ふた:96×132
上部内寸(mm)
114×79
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
96×61