パーツトレー (深型/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71316056 品番 EA508SB-174F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340

耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。

仕様ふた付き 材質ステンレス (SUS304) 容量(L)0.9 本体質量(g)200 深さ(mm)63 外寸(mm)本体:111×162×67 (H) ふた:123×174 上部内寸(mm)151×101 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)136×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする