画像準備中

ベンチバイス (回転台付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)75 注文コード71316476 品番EA525FC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品は口幅など2種類から選べます 他の種類を見る

HRC46〜52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。

材質鋳鉄 全長(mm)265 質量(kg)6.5 全高(mm)135 取付穴(mm)径:約Φ8、 厚さ:約10 (実寸) 最大開口(mm)75 口幅(mm)75 取付ピッチ(mm)90±2×90±2×130 (実寸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする