エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの ベンチバイス
ベンチバイス (回転台付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口幅(mm)
150
注文コード
71316501
品番
EA525FC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
この商品は
口幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
HRC46〜52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質
鋳鉄
全長(mm)
470
質量(kg)
29
全高(mm)
225
取付穴(mm)
径:約Φ12、 厚さ:約14 (実寸)
最大開口(mm)
150
口幅(mm)
150
取付ピッチ(mm)
165±2×165±2×235 (実寸)