内張クリップ(自動車用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71316537 品番EA527C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

セット内容:23種類 プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3〜5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5mm、板厚:3〜4.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7mm、板厚:4〜6mm)、プッシュリベット(適合穴径:8mm、板厚:2.5〜4mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5〜7mm、板厚:2.5〜3.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5〜7mm、板厚:3.5〜5.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7.8〜8.5mm、板厚:5.4〜8mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5〜2.5mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:3.7〜4.7mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:1.5〜4mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:10mm、板厚:4〜5.5mm)、プッシュプルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5〜5mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2〜7mm)、スクリベット(適合穴径:6.2〜7mm、板厚:3〜4.5mm)、スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5〜6.5mm)、スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4〜6.4mm)、スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8〜6.8mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7〜1.6mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm)、ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2〜10.4mm)、アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4〜6.5mm)。国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット。主に車の内装(内張り、カーペット等)、外装(バンパー、アンダーカバー等)の固定・取り付けに使用するパーツ。板金修理、破損、紛失時に。着脱が容易ですが、無理に取り外すとカーファスナーの破損、車・パーツを傷つける恐れがあります。専用の内装外等の工具をご使用して十分注意して作業してください。

材質(ケース)プラスチック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×203×40 総質量(kg)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする