画像準備中

パッキングフック (フレキシブル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様交換フック:EA566AG-11、-41、-51 注文コード71316616 品番EA566AG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,467
販売価格(税別)
4,970
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。

仕様交換フック:EA566AG-11、-41、-51 軸径(Φmm)4 長さ(mm)スパイラル:19 全長(mm)200 質量(g)37 径(Φmm)スパイラル:6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする