パテベラ (プラスチック製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71317079 品番EA579AN-36A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240

耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。

材質ポリアセタール (POM) 全長(mm)119 質量(g)32 穴径(Φmm)11.8 刃幅(mm)76 刃厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする