エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
両口スパナ (薄型ダブルアングル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
5
注文コード
71317115
品番
EA615AT-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
5
全長(mm)
90