曜日別特売
DA20X850-11-11T-Y-CS4MA1 スリムシリンダ DA20X850 コガネイ 71317137

スリムシリンダ DA20X850

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・取付が211種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
取付
ヘッドトラニオン形、支持金具付
注文コード
71317137
品番
DA20X850-11-11T-Y-CS4MA1
参考基準価格(税別)¥28,080販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
取付
ヘッドトラニオン形、支持金具付
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
仕様
標準スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
850
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする