画像準備中

両口スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)193 注文コード71317341 品番EA615BF-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,750
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。

材質工具鋼 厚さ(mm)7.1×7.5 全長(mm)193 サイズ9/16”×5/8” 質量(g)131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする