画像準備中

両口スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71317395 品番EA615LB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,366
販売価格(税別)
3,060

8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。

材質工具鋼 全長(mm)124〜278 サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1” 質量(g)124〜357 ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71 全質量(g)(ケース込)2195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする