ワイヤークリップ (スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71317420 品番EA638CL-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥589
販売価格(税別)
535
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール (亜鉛メッキ) 幅(mm)48 質量(g)400 適合ワイヤ径(Φmm)22 サイズ(mm)A:37、B:85、C:M14 ねじサイズM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする