エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
パイプレンチ (ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
71317508
品番
EA642HA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥169,070
販売価格(税別)
¥
153,700
バスケットに入れる
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
915
質量(g)
4310
口幅(mm)
最大:144
材質(ハンドル)
アルミニウム