エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
254
注文コード
71317700
品番
EA685B-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
15°タイプ。両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8.5×9
全長(mm)
254
サイズ
13/16×7/8 "
質量(g)
300