エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネットロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
71318251
品番
EA781EP-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,391
販売価格(税別)
¥
5,810
バスケットに入れる
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。吸着能力:65gf/cm
2
。
その他
【着磁】片面
材質
熱可塑性樹脂、フェライト磁石
幅(mm)
15
厚さ(mm)
6.4
長さ(m)
10
使用温度(℃)
80以下