エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
71318330
品番
EA781GB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
入数:2個。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。裏側に滑り止めパッドが付いています。
材質
ネオジウム磁石 (N35)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
32
耐荷重(kg)
2.3
口幅(mm)
9
質量(g/個)
20