エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの 磁性材料
エスコの フェライト磁石
マグネット (フェライト/7mm穴)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71318366
品番
EA781GC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。穴にフックやボルトを取り付けられます。スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。
材質
フェライト磁石 (セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)
厚さ(mm)
10
質量(g)
272
穴径(Φmm)
Φ7
内径(Φmm)
Φ30.5
吸着力
約423N(43.1kgf)
外径(Φmm)
Φ81