保護メガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71318488 品番EA800AK-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470

つるにソフトゴム付き。ソフトノーズパッド付き。ポリカーボネートレンズ。めがねサイズ A:140mm、B:135mm、C:100mm、D:45×70mm。

レンズ色クリアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする