画像準備中

ワイヤレスカメラ・モニターセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71319136 品番EA864CD-631A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,180
販売価格(税別)
53,800

200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2〜6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃〜40℃ モニター:0℃〜40℃、使用湿度環境:0〜85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz 〜 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする