保温アルミシート (ケース付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71319179 品番EA915BD-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330

入数:4個。非常時に毛布のかわりに体にまとっておく事で体温の低下を防ぐ防寒保温シートです。目立ちたくいないときはOD側を表にすれば、フィールドで目立ちにくくなります。サイズに余裕があるため、しっかりカバーして体温を保護します。繰り返し使えて環境にも優しい製品設計です。カラビナ付の収納ケース付き。

寸法(mm)2100×1600 ケース寸法(mm)175×50×140 材質(シート)アルミ蒸着ポリエステル 材質(ケース)EVA 質量(g/個)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする