画像準備中

ペルチェベスト (FREEZE TECH 氷撃+)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71319215 品番EA915EM-261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000

バッテリーは専用ポケットに入れ、USB端子コードを差し込むだけの簡単接続です。「排熱ファン故障時自動電源OFF機能」、「異常電流検出時自動電源OFF機能」、「電源OFF時1分間排熱継続機能」付き。ストレッチ素材、ベルト調整可能で体にフィットします。使用目安時間(10000mAhモバイルバッテリー使用時) 弱:6時間 中:4.5時間 強:3.5時間、表示方法 電源・温度切替(LED4色表示)スイッチ、電源ON・温度調整時(間欠:白/強:赤/中:青/弱:緑)。

付属品冷感デバイス、USBコード 材質ポリエステル100% 身長(cm)162〜183 使用電池充電式リチウムイオン、モバイルバッテリー バスト(cm)90〜120 温度調節4段階 (間欠・強・中・弱) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリ-専用ポケット:75×30×150
注意
※モバイルバッテリ-は付属していません。市販のモバイルバッテリ-(出力:5V/2.4A以上、USB Type-A仕様)をご使用下さい。
※インナ-としての使用はお勧めできません(熱がこもって排熱できないため、壊れる可能性がございます)。
※推奨するバッテリ-容量は5,000mAh〜10,000mAhです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする