両面テープ・強力 (自動車内装用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71319520 品番EA944MF-69A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
745

クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。

用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に 材質ポリエチレンフォーム 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)1.5 芯径(mm)28 粘着剤合成ゴム系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする