両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71319538 品番EA944MG-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,040
販売価格(税別)
6,400

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。

用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に 幅(mm)30 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 芯径(mm)76 (3”) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする