パイプジョイント (Φ150ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71319660 品番EA948TF-128A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

仕様自在ストッパー付 材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 取付高(mm)194 (キャスターのみ) 耐荷重(kg)163 サイズ(mm)D:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする