コンパクトツール
コンパクトツールの 電動工具 本体
コンパクトツールの 研磨(電動)
コンパクトツールの オービタルサンダー
ミニサンダー 813-MPS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71323857
品番
813
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×73×71
騒音値(dB)
88
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98
RoHS指令(10物質対応)
対応