コンパクトツール
コンパクトツールの 締付・穴あけ(空圧工具)
コンパクトツールの エアードリル
リバースドリル 2100R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71323902
品番
2100R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
質量(kg)
1.13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188×42×140
騒音値(dB)
86
流量(L/min)
560
RoHS指令(10物質対応)
対応