コンパクトツール
コンパクトツールの 充電工具 本体
コンパクトツールの 締付/穴あけ(充電工具)
コンパクトツールの 充電式ラチェットレンチ
ポケットラチェットレンチ 555
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71323927
品番
555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
250
長さ(mm)
139
幅(mm)
36
高さ(mm)
36
質量(g)
440
騒音値(dB)
85
流量(L/min)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応