ペンギンシール353

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180mL×10本) 注文コード71323954 品番No.353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クロロプレンゴム系自動車補修用シール材
室温で固まり、接着力に優れる
耐水・耐候性に優れる
充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる
乾燥後は塗装仕上げ可能

用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量93g
注意
※塗装は、充てん後3時間〜7日以内に行ってください。
※加熱による乾燥はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71323954
2022-11-28
用途:
自動車鈑金塗装にて

新品ドアエッジのシーリング等に。塗りやすくきれいな仕上がりで塗装も乗る。これまで使用してきたシーリング材や糊類が、取り扱い停止や2倍くらいの値上げになるのはもう勘弁。この商品はコスパもよく、しばらくこれ使いたいのでよろしくお願いします。

対象商品:
71323954
2020-10-30
用途:
キャビン水漏れ修理、ガラスモール部補修
サービス業

使用している時はべたついて扱いにくかったが、乾燥すると塗装も出来て仕上がりが良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする