3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 瞬間接着剤
3M(スリーエム)の 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2.8g×7本)
注文コード
71324286
品番
8007 AAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。
強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
仕様
2.8mlチューブ×7本入り
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2.8mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ