吉野石膏
吉野石膏の セメント/アスファルト
吉野石膏の セメント
タイガーUライト 60分
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7kg)
注文コード
71324313
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。
上塗りパテとの接着性が良好です。
せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
色
クリーム
用途
下塗り用
タイプ
60分/120分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
150
混水量(L/袋)
4〜5