ビッグ
ビッグの 容器・ひしゃく
ビッグの 調色セット/補修用カップ
ビッグの 塗料カップ
3L PPカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3L)
注文コード
71324408
品番
3
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
セット内容
カップ×45、針金スタンド×1、パレット×1
容量(L)
5.5
目盛
(硬化剤)4:1、10:1
目盛間隔
100cc