両面接着テープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 71325713 品番 No.501F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。

テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.16 主な用途一般用 用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 寸法(幅Wmm×長さLm)8×20 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
注意
※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。
※粘着力はPET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定。
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。
※用途例はあくまでも一例です。お使いになる時は実物での評価を十分に行ってください。
※剥離紙・紙管の色が変更となっております。テープ本体の色や仕様に変更はありませんが、お届けする商品により、剥離紙/紙管の色が混在している可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
材料を仮止め、両面密着後にこのテープを剥がす作業

貼る目的より、貼った両面テープの剥がしやすさでこの商品を選択。結果、剥がす時も切れることなく剥がれるため、他社性より使いやすい。ただ、写真と現物はちがう、現物は剥離紙が白く、全体として写真のように黄色くないです。品質は変わらない(以前の黄色と同じ)

2026-01-20
用途:
ハンドメイドバッグ作りに使用しています。
その他業種

ハンドメイドでバッグを作っていますが、細いのに接着力が強くバッグ作りには欠かせないものの一つです。

対象商品:
71325686
2024-03-31
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

この幅の両面テープはなかなか売っていないので助かりました

対象商品:
71325722
2020-11-23
用途:
飲食店の厨房壁のステンレス板接着に。
飲食業

一見、薄いので大丈夫かな〜と思いましたが
強力です。

対象商品:
71325686
2020-05-12
用途:
とても細い接着面に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力もあり満足です。3ミリという細さの両面テープがあって助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする