日本磨料工業
日本磨料工業の 日用雑貨
日本磨料工業の 仏具
仏壇クリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(210cc)
注文コード
71325878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,268
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仏壇専用の汚れ落とし、ツヤ出しクリーナー。
唐木仏壇、塗仏壇他家具、ピアノ等のお手入れ、ツヤ出しにも最適です。
唐木仏壇・塗り仏壇・家具。
ピアノのお手入れ、ツヤ出しに最適。
エアゾールタイプ。
対応材質
木材
主な用途
ツヤ出し
用途
艶出し
種別
仏壇用
寸法(mm)
174×50×50
質量(g)
245