エスコ
エスコの ナット
エスコの 六角ナット
エスコの 六角ナット(2種)
六角ナット 1種 (細目/ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
71327911
品番
EA949LS-504A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
入数:2個。細目ねじ。1種。
材質
鉄 (ユニクロメッキ)
サイズ
M4×0.5
質量(g)
0.8
ピッチ
0.5
六角対辺(mm)
7