エスコ
エスコの ナット
エスコの 六角ナット
エスコの 六角ナット(2種)
六角ナット 1種 (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
71328830
品番
EA949LT-102A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。
材質
ステンレス (SUS304)
サイズ
M2
質量(g)
0.1
ピッチ
0.4
六角対辺(mm)
4