六角ナット 1種 (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 71328909 品番 EA949LT-106A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560

入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。

材質ステンレス (SUS304) サイズM6 質量(g)2.4 ピッチ1 六角対辺(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする