六角ナット (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード71336155 品番EA949SC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

入数:10個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。

材質ステンレス (SUS304) サイズM12 ピッチ1.75 六角対辺(mm)19 全質量(g)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする