エスコ
エスコの キャッチ
エスコの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
パッチン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
71336180
品番
EA951BR-13B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
入数:2個。取付ねじ無し。
材質
鋼板
幅(mm)
35
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
本体:3、受側:3
仕上
ニッケルメッキ