エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
パンチングメタル (アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71336216
品番
EA952B-314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
材質
アルミ鋼板
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
500×1000
ピッチ(mm)
9
穴径(mm)
6