エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
パンチングメタル (アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71336241
品番
EA952B-326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
材質
アルミ鋼板
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
500×1000
ピッチ(mm)
5
穴径(mm)
3