パドロック (つる保護型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71336347 品番EA983SE-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。

材質ハードスチール 幅(mm)34 全長(mm)48 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)14×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする