画像準備中

パレットトラックチョーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71336390 品番EA984VB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130

持ち運びしやすいハンドル形状。

用途ハンドパレットトラックの車輪止めに 材質ゴム 質量(kg)1.58 内寸(mm)220×145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする