ワイヤークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71336399 品番EA988DJ-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,010
販売価格(税別)
29,100

ラウンドアイタイプ。

材質鍛造鋼 全長(mm)166 質量(g)850 使用ロープ径(mm)3〜9 引張強度(kN)(1000kg)(9.81 リング径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする