代表画像です

メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 71336618 品番 EA353BT-231A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。縫製が手の甲の生地のたるみを減らし、動きやすさを向上させます。グリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。タッチスクリーン対応の0.8mm合成皮革は器用さと耐久性の完璧な融合を提供します。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。

仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 厚さ(mm)0.8 全長(mm)215 ブラック サイズS 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする