メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 71336679 品番 EA353BX-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。指の表面全体にあるTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。蛇腹状のEVAパディングで親指と人差し指部分への衝撃を軽減します。指先の内部補強により、耐摩耗性に優れています。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。

材質合成皮革 厚さ(mm)0.8 全長(mm)220 コバート サイズM 質量(g)150 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする